Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer Katrin für Industrierollen, schwarz metall, H 960 x B 568 x T 560 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenständer Katrin Blue line, Industrierollen, blau metall, H 900 x B 460 x T 440 mm
Bodenständer Katrin Blue line, Industrierollen, blau metall, H 900 x B 460 x T 440 mm
Technische Daten
Montageanleitung Spender
Bodenständer Katrin für Industrierollen, schwarz metall, H 960 x B 568 x T 560 mm
Artikel-Nr.:
     157-99970
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     54909
EAN/GTIN:
     6414301054916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer

Bodenständer Katrin, Industrierollen, blau metall, H 960 x B 568 x T 560 mm

Karin Bodenspender, 99970
  • praktischer und robuster Industrierollen-Spender
  • bis 40 cm Rollenbreite geeignet
  • Höhe: 960 mm
  • breite: 568 mm
  • Tiefe: 560 mm
  • Farbe: schwarz metall
  • VE: 1 Stück
  • VE pro Palette: 55
Weitere Suchbegriffe: Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, bodenständer, Boden, Ständer, Industrie, Reinigungstuch, Putzpapier, Wischtuch, Putzrolle, Papierrolle, Wischtuchrolle, Poliertuch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 40,40*
€ 57,93*
6 Tage
23
€ 5,99*
ab € 41,89*
€ 59,08*
Lager 157
15 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,02*
€ 77,85*
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.