Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werozell Kompresse 10 x 10 cm, steril, beschichtete Vliesstoffkompresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-71067
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     71067
EAN/GTIN:
     6936662607575
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Verbandvlies
Vlieskompresse

Werozell Kompresse 10 x 10 cm, steril, beschichtete Vliesstoffkompresse, nicht wundverklebend, extra saugstark, beiseitig verwendbar

  • Verklebt nicht mit der Wunde
  • Extra saugstark (2.400 g/m2)
  • Beidseitig verwendbar
  • Sekret- und luftdurchlässig
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
1 Stück
Eigenschaft:
steril
Material:
Vlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
71073
ab € 43,67*
Ähnlich
WERO
71069
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.