Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO CoolPack Maxi Sofort-Kältekompresse, 14 x 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-51005
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     51005
EAN/GTIN:
     4052677002975
Suchbegriffe:
Einwegeispackung
Kälte-Sofort-Kompresse
Sofort-Kältekompresse
kälte-sofort-kompresse
WERO CoolPack Maxi Sofort-Kältekompresse, 14 x 24 cm, ohne Vorkühlung anzuwenden, Kühlwirkung ca. 20 min.

Zur schnellen Hilfe bei Prellungen, Verstauchungen und Blutergüssen

  • Ohne Vorkühlung anzuwenden
  • Sekundenschnell einsatzbereit
  • Geeignet für Hämatome, Verstauchungen, Verletzungen, Hyperthermie und wenn eine Kältetherapie erforderlich ist
  • Kühlwirkung bis zu 25 Minuten

Anwendung der WERO CoolPack Sofort-Kältekompresse: Um die Kältesofortkompresse zu aktivieren, den Beutel in der Mitte zusammendrücken. Den Beutel anschließend einige Male schütteln, um den Ablauf der chemischen Reaktion zu beschleunigen. Die Kompresse erreicht nun innerhalb weniger Sekunden ihre kühlende Wirkung und kann somit nahezu nahtlos nach der Aktivierung zum Kühlen der Verletzung in Gebrauch genommen werden. Die kühlende Wirkung der Kältesofortkompresse hält bis zu 25 Minuten an. Eine Kompresse ist jeweils nur für den Einmalgebrauch einsetzbar. Eine Vorkühlung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kältekompresse, Kompresse, Kühlakku, Kühlpads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
260040
ab € 4,09*
Zubehör
WERO
260042
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.