Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Immobilisationskragen Necklite HWS-Stütze, faltbar, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-210570
Hersteller:
     Necklite
Herst.-Nr.:
     210570
EAN/GTIN:
     4052677010178
Suchbegriffe:
Cervical Orthese
Cervicalorthese
HWS-Schiene
Halsstütze

Cervikalstütze zur Immobilisation

  • Speziell geeignet für taktische Einsatzkräfte
  • Faltbar und rollbar für kleines Packmaß
  • Materialstärke: 5mm
  • Hochflexibel und stabil zugleich
  • Teilbewegliche Kinnauflage
  • Mit Trachea- und Drainageöffnung
  • Praktischer, individuell einstellbarer Klettverschluss
  • Röntgendurchlässig
  • Material: Aluminium und PU-Schaum (105 g)
Necklite™

Als HWS-Stützkragen (mittlerweile auch in Deutschland meist als Stifneck bezeichnet) dient die Necklite™ der prophylaktischen Versorgung bei Verdacht auf Halswirbelsäulenverletzungen. Die Necklite™ Schiene aus einem flexiblen Aluminium-Schaumstoff Verbund bietet sicheren Halt und Entlastung im HWS-Bereich. Die 55cm lange und 18 cm hohe Schiene lässt sich äußerst platzsparend falten oder zusammenrollen und ist so überall verstaubar. Damit eignet sie sich ideal für kompakte Notfallausrüstungen für Einsatzkräfte.


Einfach anzulegendes Stifneck für Einsatzbedingungen

Necklite™ ist für Einsatzbedingungen entwickelt. Die graue Farbe hebt sich nicht von der Kleidung ab. Der mit PU-Schaum ummantelte Aluminiumkern bietet gleichzeitig hohe Stabilität und Flexibilität. Die bewegliche Kinnauflage passt sich optimal an die Kinnform des Patienten an. Dies erleichtert die Anlage. Dank eines Klettverschlusses kann die Necklite™ schnell und individuell fixiert werden. Trachea- und Drainageöffnungen sowie das röntgendurchlässige Material gestatten die sofortige Weiterversorgung des Patienten in Rettungszentren oder Krankenhäusern.


Necklite™ Anleitung
  • Die Rückseite des Stützkragens wird unter den Hals des Patienten geschoben, bis er auf der anderen Seite zu greifen ist. Die Rückseite ist als solche gekennzeichnet und mit einer horizontal-elliptischen Öffnung versehen.
  • Die Vorderseite wird über den Unterkiefer gelegt. Die ovale Öffnung markiert die Mitte, die direkt unter dem Kinn liegen sollte.
  • Dann wird der Kragen gesichert, indem das Klettband fest um den Hals des Patienten gelegt wird. Dabei ist die nötige Atemfreiheit zu gewährleisten.
  • Schließlich werden die kleinen Flügel gegen das Kinn gepresst, um sicher zu stellen, dass Sie die Position des Kopfes stabilisieren.
  • Bringen Sie den Halskragen nun abschließend in eine Form, die Hals und Nacken des Patienten immobilisiert, und justieren Sie den Klettverschluss gegebenenfalls neu.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Inhalt:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Necklite
210589
ab € 15,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.