Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blizzard Überlebens-Schlafsack, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-210451
Hersteller:
     BPS
Herst.-Nr.:
     210451
EAN/GTIN:
     5060297210280
Suchbegriffe:
Mumienschlafsack
Schlafsack
Sommerschlafsack
schlafsack grün
  • Speichert warme Luft
  • Reduziert kalte Areale
  • Vermeidet Abstrahlungswärmeverlust
  • Vollständiger Wasser- und Windschutz
  • Minimale Verpackungsgröße
  • Unbegrenzte Lagerzeit
Abmessung: 2,3 m x 78 cm
Abmessung Verpackung: 25 cm x 11,5 cm x 3,5 cm
Gewicht: 385 g
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Gewicht:
385 g
Weitere Suchbegriffe: Wärmeschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BPS
210450
ab € 37,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.