Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blizzard Reflexcell Decke, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-210450
Hersteller:
     BPS
Herst.-Nr.:
     210450
EAN/GTIN:
     5060297210006
Suchbegriffe:
Decke
Wärmeschutz
  • Speichert warme Luft
  • Reduziert kalte Areale
  • Vermeidet Abstrahlungswärmeverlust
  • Vollständiger Wasser- und Windschutz
  • Minimale Verpackungsgröße
  • Unbegrenzte Lagerzeit
Abmessung: 2,3 m x 2 m
Abmessung Verpackung: 21 cm x 11 cm x 5 cm
Gewicht: 430 g
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Gewicht:
430 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BPS
210451
ab € 38,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.