Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufeltrage gemäß EN 1865 mit 3 Gurten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-210065
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     210065
EAN/GTIN:
     4052677009479
Suchbegriffe:
Schaufeltrage
schaufeltrage
Dient zur schonenden Aufnahme und Umlagerung von Verletzten, insbesondere bei Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen.
Die Eigenschaften im Überblick:
  • Leicht und robust
  • 1 x klappbar
  • Optimale Immobilisierung des Verletzten während des Transports
  • Verstellbare Länge mit automatischer Verriegelung
  • Mit 3 Gurten
Maße: L 167–201 x B 43 cm
belastbar bis 170 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Norm:
DIN EN 1865
Gewicht:
12 kg
Inhalt:
1 Stück
Eigenschaft:
belastbar bis 170 kg | leicht und robust | 1 x klappbar
Weitere Suchbegriffe: Immobilisation, Transport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 586,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,60*
€ 812,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,87*
€ 795,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,69*
€ 767,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,11*
€ 742,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,59*
€ 698,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
210056
ab € 141,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.