Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivin BeeProtect PUR Hautschutzlotion 1000 ml Spenderflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20743210
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20743210
EAN/GTIN:
     4052677996687
Suchbegriffe:
Handlotion
Handschutzlotion
Hautschutzemulsion
Hautschutzlotion
Aktivin BeeProtect PUR Hautschutzlotion 1000 ml Spenderflasche Schutz bei wechselnden Arbeitsstoffen
  • Nicht fettende O/W Emulsion
  • Schützt Haut, Hände und Gesicht
  • Mit natürlichem Pflanzenextrakt aus Geranien
  • Zieht schnell in die Haut ein, beeinträchtigt nicht das Tastgefühl

Schnell einziehende, nicht fettende Hautschutzlotion mit natürlichem Bienenwachs und Geranienextrakt. Die hautfreundlichen Lipide und der natürliche Pflanzenextrakt verhindern Hautirritationen und beugen Feuchtigkeitsverlust vor. Besonders wohltuend bei trockener, spröder und gereizter Haut.

Zum Schutz vor allgemeiner Belastung durch wechselnde, hautreizende Schadstoffe. Ohne Parfüm oder Farbstoffe, daher besonders gut geeignet zur Verwendung im Lebensmittelbereich. Kann auch nach der Arbeit zur allgemeinen Hand- und Hautpflege eingesetzt werden.

Anwendung:

Vor und nach Arbeit sowie in den Arbeitspausen und besonders nach dem Waschen auf die gereinigte und trockene Haut auftragen und sorgfältig einreiben. Dabei die Haut zwischen den Fingern und das Nagelbett nicht vergessen.

Ingredients (INCI):

AQUA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ISOPROPYL MYRISTATE, CETEARYL ALCOHOL, CERA ALBA, METHYL GLUCOSE SESQUISTEARATE, SORBITAN STEARATE, GLYCERYL STEARATE, TOCOPHERYL ACETATE, PENTYLENE GLYCOL, PELARGONIUM GRAVEOLENS EXTRACT, GLYCERIN, PANTHENOL, BISABOLOL, XANTHAN GUM, PHENOXYETHANOL, CITRIC ACID, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
1000 ml
Weitere Suchbegriffe: handlotion, Lotion, Seife
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20394442
ab € 2,52*
Zubehör
WERO
290115
ab € 8,96*
Zubehör
WERO
20742477
ab € 66,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.