Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLS ZerO Einweg-Atemschutzmaske mit Aktivkohlefilter FFP3 NR D, 10 Stk/Pkg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20444365
Hersteller:
     BLS
Herst.-Nr.:
     20444365
EAN/GTIN:
     4052677038523
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Maske
Atemschutz-Aktivkohlefilter
Atemschutzmaske FFP3
FFP-3
Einweg-Atemschutzmasken mit maximalem Komfort
  • Hohe Kompatibilität mit Schutzbrillen
  • Schutz des Filtermaterials vor Schmutz, Staub und Flüssigkeiten durch Micronet
  • Umlaufende Dichtlippe
  • Mehr Schutz und geringer Atemwiderstand
  • Textilschicht absorbiert Schweiß und hält die Haut trocken und kühl
  • Halterung klebstoff- und lösungsmittelfrei
  • Auch mit Aktivkohlefilter erhältlich
  • Latexfrei
Einsatzgebiete
Für den Umgang mit Grob- und Feinstäuben, Glasherstellung, Holzindustrie, Zement, Kohleabbau, Textilindustrie, Metallherstellung, Keramik Chemische Industrie, Pharmazeutische Industrie, Mechanische Industrie, Landwirtschaft, Bauwesen.

Gefährdungsbeurteilung beachten!

Produkteigenschaften
BLS Atemschutzmaske ZerO mit Aktivkohlefilter FFP3 NR D mit Ausatemventil: Zusätzlich mit Aktivkohlefilter. Schützt vor giftigen Stoffen, Tröpfchenaerosolen, krebserzeugenden Stoffen, Enzymen und Mikroorganismen. 30-facher AGW

Filtrierender Körper: PP mit Schutzschicht aus PE sowie zusätzlich mit Aktivkohleschicht erhältlich
Nasenbügel: verstärktes thermoplastisches Polymer
Bebänderung: geschweißtes thermoplastische Polymer
Ausatemventil: Polypropylen, Gummi
Dichtung: geschäumtes Polymer mit Polyestergewebe
Normung: EN 149:2001 + A1:2009
Weitere Informationen:
Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,05*
€ 92,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,20*
€ 90,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,78*
€ 87,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,32*
€ 84,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,60*
€ 70,92
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLS
20444360
ab € 53,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.