Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchspender RATIO, blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20392080
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20392080
EAN/GTIN:
     4260295466561
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender
Handtuchspender RATIO blau/weiß
Der Handtuchspender aus der attraktiven RATIO-Reihe
  • Gehäuse aus robustem ABS
  • Hygienischer Papiertransport durch praktischen Push-Hebel
  • Hochwertiger Autocut-Schneidemechanismus
  • Spezialverschluss gegen Diebstahl
  • Lange Betriebsdauer durch automatische Restrollenfunktion

Abmessung: B 320 x H 430 x T 210 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
ABS-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: handtuchspender blau, handtuchspender, handtuchspender wero, Handtuch, Spender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20634045
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.