Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivin DrySkin Hautschutzlotion,Schutz unter luftabschließender Kleidung,250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20050106
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20050106
EAN/GTIN:
     4052677990326
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handlotion
Handschutzlotion
Hautschutzemulsion
Hautschutzlotion
Schutz unter luftabschließender Kleidung und Handschuhen
  • Nicht fettende O/W-Emulsion
  • Gegen Schwitzen in Handschuhen, Schutzanzügen und Stiefeln
  • Beeinflusst nicht die Schutzwirkung von Handschuhen
  • Festigt die Haut für den Umgang mit Glasfasern und Dämmstoffen
  • Ohne Duft- und Farbstoffe
  • Empfohlen für den Lebensmittelbereich und Feuchtarbeitsplätze

Gegen Schwitzen und Hauterweichung durch das Tragen von Handschuhen und luftabschließender Kleidung. Schützt die Haut bei Kontakt mit wässrigen Arbeitsstoffen. Stärkt die mechanische Festigkeit der obersten Hornhautschichten für den Umgang mit Dämmstoffen, Kartonagen, Stahlwolle und Glasfasern.

Sehr gut geeignet für Reinigungskräfte und für den Lebensmittelbereich. Abdruck- und parfümfrei. Sehr sparsam – nur 1 x täglich verwenden.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
250 ml
Weitere Suchbegriffe: handlotion, Lotion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20394442
ab € 2,52*
Zubehör
WERO
290115
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.