Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weroplast X-Ray Detect Wundschnellverband detekt., 10x6cm, 10 Stk/Pkg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-180732
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     180732
EAN/GTIN:
     4101230026627
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar

Die Weroplast ® X-Ray Detect Pflaster werden sowohl durch Metalldetektoren als auch durch Röntgendetektoren erkannt. Dazu befindet sich unter der Wundauflage, neben der bei den üblichen Metalldetektoren bewährten Aluminiumfolie, noch ein zusätzliches Band, welches aus einem durch Röntgengeräte erkennbaren Material besteht. Somit empfiehlt sich Weroplast® X-Ray Detect als universell einsetzbares Pflaster in der Lebensmittelverarbeitung und der Zulieferindustrie.

Wichtig: Die Aluminiumfolie dient nur der Erkennung durch Metall- bzw. Röntgendetektoren – sie kommt nicht mit der Wunde in Berührung!

Die Eigenschaften im Überblick:
  • Röntgen- und elektromagnetisch detektierbar
  • Folie: blau, elastisch, wasserdicht und ölbeständig
  • Hypoallergen
  • Latexfrei
  • Atmungsaktiv
  • Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
  • Bildanleitung zur einfachen Anwendung auf jeder Verpackung
  • Einzeln eingesiegelt
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Pflasterform:
Wundschnellverband
Inhalt:
10 Stück
Eigenschaft:
detektierbar | wasserabweisend | einzeln eingesiegelt
Material:
Vliesstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,53*
€ 25,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,29*
€ 24,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,64*
€ 20,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,12*
€ 20,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,09*
€ 16,77
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
31098
ab € 5,56*
Zubehör
WERO
31094
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.