Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weroplast AquaFlex Detect Mini Mix, detekt., 8 Stk/Pkg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-180721
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     180721
EAN/GTIN:
     4101230020328
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Weroplast AquaFlex Detect Mini Mix, 8 Stk/Pkg, elektromagnetisch detektierbar, wasserdichte Folie, hochelastisch, hypoallergen, einzeln eingesiegelt, blau
  • Elektromagnetisch detektierbar
  • Aluminiumstreifen unter der Wundauflage
  • Folie: blau, elastisch und wasserdicht
  • Latexfrei
  • Hypoallergen
  • Atmungsaktiv
  • Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
  • Bildanleitung zur einfachen Anwendung auf jeder Verpackung
  • Einzeln eingesiegelt
Die elektromagnetisch detektierbaren Weroplast® AquaFlex Detect Pflaster bieten aufgrund der äußerst anschmiegsamen und gleichzeitig wasserdichten PU-Trägerfolie einen hervorragenden Tragekomfort.
Die blaue Farbe macht es visuell erkennbar.
Mit Hilfe der Aluminiumfolie zwischen Wundauflage und Trägermaterial werden die Weroplast® AquaFlex Detect Pflaster durch Metalldetektoren erkannt. Gleichzeitig sind die Pflaster atmungsaktiv, so dass es zu keinerlei Hautaufweichungen (Mazeration) bei längerem Tragen kommt.

Inhalt:

2 Pflasterstrips 7,2 x 1,9 cm, 2 Pflasterstrips 7,2 x 2,5 cm, 2 Fingerpflaster 12 x 2 cm, 1 Fingerkuppenpflaster 8 x 4,5 cm, 1 Fingergelenkpflaster 7,5 x 3,8 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Pflasterform:
Pflasterset
Inhalt:
8 Stück
Eigenschaft:
detektierbar | wasserabweisend | einzeln eingesiegelt
Material:
Vliesstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
31098
ab € 5,56*
Zubehör
WERO
31094
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.