Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weroplast AquaFlex Detect Fingerpflaster 18 x 2,5 cm, detekt., 50 Stk/Pkg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-180717
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     180717
EAN/GTIN:
     4101230020335
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Weroplast AquaFlex Detect Fingerpflaster 18x2,5 cm, 50 Stk/Pkg, elektromagnet. detektierbar, wasserdichte Folie, hochelastisch, hypoallergen, einzeln eingesiegelt, blau
  • Elektromagnetisch detektierbar
  • Aluminiumstreifen unter der Wundauflage
  • Folie: blau, elastisch und wasserdicht
  • Latexfrei
  • Hypoallergen
  • Atmungsaktiv
  • Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
  • Bildanleitung zur einfachen Anwendung auf jeder Verpackung
  • Einzeln eingesiegelt
Die elektromagnetisch detektierbaren Weroplast® AquaFlex Detect Pflaster bieten aufgrund der äußerst anschmiegsamen und gleichzeitig wasserdichten PU-Trägerfolie einen hervorragenden Tragekomfort.
Die blaue Farbe macht es visuell erkennbar.
Mit Hilfe der Aluminiumfolie zwischen Wundauflage und Trägermaterial werden die Weroplast® AquaFlex Detect Pflaster durch Metalldetektoren erkannt. Gleichzeitig sind die Pflaster atmungsaktiv, so dass es zu keinerlei Hautaufweichungen (Mazeration) bei längerem Tragen kommt.

Anwendung

1. Wunde z.B. mit Werolin® Wundreinigungsspray vorsichtig reinigen. Wundumgebung trocknen. Klebefläche der kurzen Seite freilegen. Wundauflage über der Wunde platzieren und freigelegte Klebefläche andrücken.
2. Klebefläche der langen Seite freilegen und ohne Dehnung um den Finger wickeln.
3. Die Klebefläche sollte möglichst beide Seiten der Wundauflage verschließen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Pflasterform:
Fingerpflaster
Inhalt:
50 Stück
Eigenschaft:
detektierbar | wasserabweisend | einzeln eingesiegelt
Material:
Vliesstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,84*
€ 46,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,11*
€ 44,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,95*
€ 41,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,83*
€ 40,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,96*
€ 39,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,71*
€ 32,97
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
31098
ab € 5,56*
Zubehör
WERO
31094
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.