Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werosmart AquaFlex Fingerpflaster, 16 x 2,5 cm, 5 x 30 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-170212
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     170212
EAN/GTIN:
     4101230032680
Suchbegriffe:
Sofortpflaster
Wasserfeste Pflaster
wero sofortpflaster
wasserfeste pflaster

Werosmart® Sofortpflaster sind schnell und einfach zu entnehmen, sofort klebfertig und mit einer Hand anlegbar.

  • Wasserdichte und ölbeständige Folie
  • Hochelastisch
  • Hypoallergen
  • Atmungsaktiv
  • Sehr anschmiegsam
  • Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
  • Diebstahlschutz – Sofortpflaster-Einsätze sind in der WERO Smart Box® vor unberechtigter Entnahme gesichert

Das Universelle für Feuchtarbeitsbereiche mit Schutz gegen Spritzwasser. Alle Werosmart® Sofortpflaster-Einsätze sind mit sichtbaren Farben und Piktogrammen gekennzeichnet, um die Pflasterform und -qualität, auch bei geschlossener Box, sofort zu erkennen.

  • Wasserdichte und ölbeständige Folie
  • Hochelastisch
  • Hypoallergen
  • Luftdurchlässig
  • Atmungsaktiv
  • Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
  • Schnell - Sofortpflaster mit einer Hand entnehmbar
  • Einfach - Sofortpflaster bei Entnahme klebefertig und einhändig anlegbar
  • Diebstahlschutz – Sofortpflaster-Einsätze sind in der WERO Smart Box® vor unberechtigter Entnahme gesichert

Die Werosmart® AquaFlex Sofortpflaster sind wasserabweisend, superelastisch und flexibel. Neben der wasserabweisenden Oberfläche sind sie atmungsaktiv, wodurch ein Aufweichen der Haut weitgehend verhindert wird. Zudem sind die Werosmart® Sofortpflaster-Einsätze in der WERO Smart Box® vor unberechtigter Entnahme gesichert und können mit einem Entriegelungsschlüssel schnell ausgetauscht werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Pflasterform:
Fingerpflaster
Inhalt:
150 Stück
Weitere Suchbegriffe: Werosmart, SmartBox, Fingerpflaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
31098
ab € 5,56*
Zubehör
WERO
31094
ab € 8,19*
Zubehör
WERO
170213
ab € 12,10*
Zubehör
WERO
170211
ab € 17,38*
Zubehör
WERO
170215
ab € 10,26*
Zubehör
WERO
150210
ab € 8,97*
Zubehör
WERO
150206
ab € 9,35*
Zubehör
WERO
150204
ab € 13,42*
Zubehör
WERO
150208
ab € 7,97*
Zubehör
WERO
180739
ab € 13,99*
Zubehör
WERO
180735
ab € 14,57*
Zubehör
WERO
180733
ab € 21,28*
Zubehör
WERO
180737
ab € 12,44*
Zubehör
WERO
160721
ab € 10,73*
Zubehör
WERO
160717
ab € 11,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.