Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weroplast PowerTex Pflasterstrips 7,2 x 2,5 cm, 50 Stk/Pkg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-160707
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     160707
EAN/GTIN:
     4101230026849
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Pflasterset
Pflastersortiment
Weroplast PowerTex Pflasterstrips 7,2x2,5cm, 50 Stk/Pkg einzeln eingesiegelt, extra starke Klebkraft, textiles Gewebe elastisch, schwarz
  • Extra starke Klebkraft
  • Textiles Gewebe – schwarz
  • Längs- und querelastisch
  • Sehr anpassungsfähig
  • Luftdurchlässig
  • Sehr robust
  • Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
  • Bildanleitung zur einfachen Anwendung auf jeder Verpackung
  • Einzeln eingesiegelt
Durch die verstärkte Klebkraft bietet dieses Pflaster auch bei starker Beanspruchung ultimativen Halt. Besonders in Werkstätten und Arbeitsbereichen, in denen die Hände starken Verschmutzungen ausgesetzt sind, wird ein zuverlässiges und robustes Pflaster gebraucht. Durch das schwarze Gewebe bleibt das Pflaster optisch immer ansehnlich.

Anwendung

1. Wunde z.B. mit Werolin® Wundreinigungsspray vorsichtig reinigen. Wundumgebung trocknen.
2. Klebefläche des Pflasters freilegen, Wundauflage über der Wunde platzieren und freigelegte Klebefläche andrücken.
Danach Abdeckung der zweiten Klebefläche abziehen und das Pflaster ohne Dehnung fixieren.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Pflasterform:
Pflasterstrips
Inhalt:
50 Stück
Eigenschaft:
elastisch | stark klebend
Material:
Textil
Weitere Suchbegriffe: Wasserfeste Pflaster, pflaster-strips wero, pflaster strips, pflasterstreifen textil, Weroplast, Pflaster, Strips, Pflasterstrips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,27*
€ 18,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,34*
€ 17,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,97*
€ 15,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,13*
€ 14,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,62*
€ 13,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
31098
ab € 5,56*
Zubehör
WERO
31094
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.