Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Smart Box Pflasterspender m. Werosmart SkinColor Pflasterstrips


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-150286
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     150286
EAN/GTIN:
     4052677066441
Suchbegriffe:
Fingerkuppenpflaster
Fingerkuppenverband
Fingerspitzenpflaster
Fingerspitzenverband

Unsere neuen Werosmart® SkinColor Pflaster gibt es in vier Farben. Mitarbeitende können somit immer das passende Pflaster wählen. Diese sind in WERO Smart Box® schnell entnehmbar.

  • Für verschiedene Hauttöne
  • Wasser- und schmutzabweisend
  • Hypoallergen
  • Luftdurchlässig
  • Schnell - Sofortpflaster mit einer Hand entnehmbar
  • Einfach - Sofortpflaster bei Entnahme klebefertig und einhändig anlegbar
  • Diebstahlschutz – Sofortpflaster-Einsätze sind in der WERO Smart Box® vor unberechtigter Entnahme gesichert

Die Förderung einer sozialen, kulturellen und ethnischen Vielfalt gewinnt zunehmend an Bedeutung. Um Sie bei Ihrem Diversity Management unterstützen zu können, bieten wir ab sofort Pflaster in unterschiedlichen Hautton-Farben an.

Die Werosmart® SkinColor Pflasterstrips gibt es in vier Farben. Mitarbeitende können somit immer das passende Pflaster wählen.

Der Pflasterspender lässt sich überall montieren und schützt die Sofortpflaster-Einsätze vor Staub und Nässe. Dank dem robusten Kunststoff ist sie perfekt für jeden Arbeitsalltag geeignet. Die Sofortpflaster lassen sich einfach mit einer Hand herausziehen und sind sofort verwendbar. Beim Herausziehen bleibt die eine Hälfte der Schutzfolie im Pflastereinsatz zurück. Das Sofortpflaster kann so mit der freien Klebefläche an der richtigen Stelle fixiert werden, ohne dass man mit den Fingerspitzen die Klebefläche berühren muss: schnell, unkompliziert und sauber. Zusätzlich sind die Sofortpflaster-Einsätze vor unberechtigter Entnahme gesichert und können mit einem Entriegelungsschlüssel schnell ausgetauscht werden.

Montage

Der Pflasterspender lässt sich mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln sicher am Ort Ihrer Wahl befestigen. Sollten bereits Bohrlöcher von einem vorherigen Pflasterspender vorhanden sein, kann die WERO Smart Box®, dank des variablen Lochabstands, einfach an den vorhandenen Löchern angebracht werden.

Lieferumfang

  • 1x WERO Smart Box®
  • 2x Werosmart® SkinColor Pflasterstrips 7,2 x 2,5 cm
  • 1x Entriegelungsschlüssel
  • 1x Montageset bestehend aus 2x Schrauben und 2x Dübel

Material

Gehäuse: Robuster ABS Kunststoff, orange/grau
Deckel: Strapazierfähiges Polycarbonat

Abmessung

B 20 x H 14 x T 7,5 cm

Weitere Suchbegriffe: Sofortpflaster, wero sofortpflaster, fingerkuppenpflaster, Pflasterspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,37*
€ 38,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,71*
€ 37,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,20*
€ 34,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,57*
€ 32,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,95*
€ 32,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,29*
€ 26,53
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
31098
ab € 5,58*
Zubehör
WERO
31094
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.