Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weroplast MasterTex Perfect Mix, 50 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-150277
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     150277
EAN/GTIN:
     4101230032406
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
pflaster-strips wero
pflaster strips
Perfect Mix (praxiserprobter Mix für den Betrieb) Inhalt: 10 Pflasterstrips 7,2 x 1,9 cm, 12 Pflasterstrips 7,2 x 2,5 cm, 12 Fingerpflaster 18 x 2,5 cm, 8 Fingerkuppenpflaster 8 x 4,5 cm, 8 Fingergelenkpflaster 7,5 x 3,8 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Pflasterform:
Pflasterset
Inhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Wundpflaster, Pflasterset, Pflastermix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
31098
ab € 5,52*
Zubehör
WERO
31094
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.