Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weroplast MasterTex Mix für DIN 13169 - 2021, 60 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-150275
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     150275
EAN/GTIN:
     4101230032291
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
pflaster-strips wero
pflaster strips
Mix für DIN 13169 - 2021 (großer Betriebsverbandkasten) Inhalt: 12 Pflasterstrips 7,2 x 1,9 cm, 24 Pflasterstrips 7,2 x 2,5 cm, 12 Fingerkuppenpflaster 8 x 4,5 cm, 12 Fingerpflaster 12 x 2 cm

Zur Erfüllung der DIN 13157 / 13169 Pflastersortimente werden der jeweilige Mix und die Wundschnellverbände benötigt.

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Pflasterform:
Pflasterset
Inhalt:
60 Stück
Weitere Suchbegriffe: DIN 13169, Wundpflaster, Pflastermix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
31098
ab € 5,52*
Zubehör
WERO
31094
ab € 8,21*
Zubehör
WERO
150276
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.