Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werotex Selbstklebende Pflasterbinde, steril, Wundauflage: 4 x 6 cm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-110039
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     110039
EAN/GTIN:
     56936662600243
Suchbegriffe:
Klebebinde
Pflasterbinde
Tape-Verband
Tapeverband
Werotex Selbstklebende Pflasterbinde, steril, 10 Stk/Pkg, PE-beschichtete Wundauflage 4x6cm, längselastische Pflasterbinde 6 x 40 cm (gedehnt)
  • Elastisch und selbstklebend
  • Hohe Saugfähigkeit
  • Mit einer Hand selbst anzulegen
  • Verklebt nicht mit der Wunde
  • Besonders geeignet für Problemzonen, z. B. Handinnenflächen
  • PE-beschichtete Wundauflage 4 cm x 6 cm
  • Längselastische Pflasterbinde, 6 cm x 40 cm (gedehnt)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
10 Stück
Eigenschaft:
steril
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,01*
€ 44,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,95*
€ 42,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,58*
€ 39,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,52*
€ 38,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,62*
€ 37,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,52*
€ 31,56
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
110009
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.