Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Kardangelenk 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-962.1480
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.1480
EAN/GTIN:
     4042146517383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kardangelenk
kardangelenk 1/4
kardangelenk
kardangelenk ks tools
  • in Anlehnung an DIN 3123 / ISO 3316
  • Vierkantantrieb in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
70 g
Herstellernummer:
962.1480
Gesamtlänge L in mm:
55 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3123, ISO 3316
Profil2:
Zollmaße
Vierkantaufnahme in Zoll:
1/4 "
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 65,45*
€ 81,34*
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,19*
€ 92,86*
€ 4,00*
ab € 76,58*
€ 94,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,88*
€ 94,40*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,74*
€ 98,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.