Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschraubstock, 10-89mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     1551-914.0011
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     914.0011
EAN/GTIN:
     4042146069615
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
Rohr-Schraubstock
  • aufklappbar
  • V-förmige Auflage
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • ideal für Arbeiten mit Hydraulik und Druckluftrohren
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
aufklappbar
Gewicht [g]:
6880 g
Herstellernummer:
914.0011
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Spannbereich mm:
10,0 - 89,0
Spannbereich Zoll:
1/8" - 3"
Variantenartikel:
914.0010
Weitere Suchbegriffe: Rohrschraubstock, ks tools parallel-schraubstock, parallel schraubstock, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
54
€ 4,90*
ab € 89,75*
€ 110,74*
17 Tage
54
Frei Haus
ab € 104,11*
€ 127,32*
Frei Haus
ab € 105,74*
€ 131,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,14*
€ 132,06*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 111,34*
€ 137,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.