Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschraubstock, 10-89mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-914.0011
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     914.0011
EAN/GTIN:
     4042146069615
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
Kettenrohr-Schraubstock
  • aufklappbar
  • V-förmige Auflage
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • ideal für Arbeiten mit Hydraulik und Druckluftrohren
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
aufklappbar
Gewicht [g]:
6880 g
Herstellernummer:
914.0011
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Spannbereich mm:
10,0 - 89,0
Spannbereich Zoll:
1/8" - 3"
Variantenartikel:
914.0010
Weitere Suchbegriffe: Kettenrohrschraubstock, Rohr-Schraubstock, Rohrschraubstock, parallel schraubstock, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.