Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiral-Profil-Steckmutter, M13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-913.3885
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     913.3885
EAN/GTIN:
     4042146166895
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
schraubenausdreher
  • besonders flache und kompakte Ausführung
  • verjüngendes Spezialprofil mit aggressiven Spiralnuten
  • kraftschlüssige Verbindung zwischen Stecknuss und Kopf
  • Antrieb wahlweise über Stecknuss oder Ringschlüssel
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
913.3885
Gesamtlänge L in mm:
19.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
phosphatiert
Schlüsselweite in mm:
19,0 mm
Profil1:
Twist Socket
Profilgrösse Vielzahn:
M13
Variantenartikel:
913.3881
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, KFZ, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
5
1
€ 19,90*
ab € 7,22*
€ 10,44*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 8,31*
€ 12,05*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,82*
€ 12,80*
1
€ 5,90*
ab € 8,69*
€ 13,20*
7 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 10,12*
€ 15,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.