Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiral-Profil-Steckmutter, M11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-913.3883
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     913.3883
EAN/GTIN:
     4042146166871
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
schraubenausdreher
  • besonders flache und kompakte Ausführung
  • verjüngendes Spezialprofil mit aggressiven Spiralnuten
  • kraftschlüssige Verbindung zwischen Stecknuss und Kopf
  • Antrieb wahlweise über Stecknuss oder Ringschlüssel
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
913.3883
Gesamtlänge L in mm:
18.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
phosphatiert
Schlüsselweite in mm:
18,0 mm
Profil1:
Twist Socket
Profilgrösse Vielzahn:
M11
Variantenartikel:
913.3881
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, KFZ, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
9
€ 19,90*
ab € 9,45*
€ 13,75*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 10,94*
€ 15,84*
10 Tage
9
€ 4,95*
ab € 10,94*
€ 15,89*
€ 5,90*
ab € 11,44*
€ 17,24*
7 Tage
9
€ 5,99*
ab € 13,39*
€ 19,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.