Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiral-Profil-Steckmutter, M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-913.3882
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     913.3882
EAN/GTIN:
     4042146166864
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
schraubenausdreher
  • besonders flache und kompakte Ausführung
  • verjüngendes Spezialprofil mit aggressiven Spiralnuten
  • kraftschlüssige Verbindung zwischen Stecknuss und Kopf
  • Antrieb wahlweise über Stecknuss oder Ringschlüssel
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
913.3882
Gesamtlänge L in mm:
16.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
phosphatiert
Schlüsselweite in mm:
16,0 mm
Profil1:
Twist Socket
Profilgrösse Vielzahn:
M10
Variantenartikel:
913.3881
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, KFZ, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 19,90*
ab € 7,22*
€ 10,44*
8 Tage
2
€ 4,95*
ab € 8,35*
€ 12,00*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 8,92*
€ 12,71*
€ 5,90*
ab € 8,72*
€ 13,09*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 10,21*
€ 14,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.