Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Montagespachtel rund/rund, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     1551-911.8117
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8117
EAN/GTIN:
     4042146213162
Suchbegriffe:
Kitt-Messer
Kittmesser
kittmesser
  • universal einsetzbar
  • zur schonenden Montage und Demontage
  • zum Anheben und Korrigieren von Gummidichtungen
  • optimales Verstreichen von Kleberaupen
  • Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum Anheben und Korrigieren von Gummidichtungen
Breite in mm:
17 mm
Form:
rund/rund
Gewicht [g]:
20 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
911.8117
Länge mm:
200 mm
Material1:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
424
1
€ 19,90*
ab € 2,34*
€ 3,39*
10 Tage
424
1
€ 4,95*
ab € 2,69*
€ 3,88*
1
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 4,08*
7 Tage
424
1
€ 5,99*
ab € 2,72*
€ 4,10*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,03*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.