Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-911.7803 Herst.-Nr.: 911.7803 EAN/GTIN: 4042146744970 |
| |
|
| | |
| - Torx mit Stirnlochbohrung
- mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- für Handbetätigung und Elektroschrauber
- ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
- vernickelt
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Antriebsform: | Aussensechskantantrieb | Aufnahme in Zoll: | 1/4 " | Form: | Form E 6,35 | Gewicht [g]: | 20 g | Herstellernummer: | 911.7803 | Gesamtlänge L in mm: | 75.0 mm | Material1: | S2 Spezialstahl | Material2: | vernickelt | mit Bohrung: | Ja | Norm: | DIN 3126, ISO 1173 - E 6,3 | Profil1: | Torx mit Stirnlochbohrung | Profilgrösse: | TB7 | Variantenartikel: | 911.7501 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 0,45* | € 0,72* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,55* | € 0,88* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,56* | € 0,90* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,61* | € 1,01* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,54* | € 1,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|