Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KS Tools 911.7803 "1/4"" Bit Torx, Bohrung, 75mm, TB7"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 911.7803 "1/4"" Bit Torx, Bohrung, 75mm, TB7"
KS Tools 911.7803 "1/4"" Bit Torx, Bohrung, 75mm, TB7"
KS Tools 911.7803 "1/4"" Bit Torx, Bohrung, 75mm, TB7"
Artikel-Nr.:
     1955-39976176096
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.7803
EAN/GTIN:
     4042146744970
Suchbegriffe:
Bit (TORX®)
Bit TORX
TORX®-Bit
Bit (TORX® TR)
KS TOOLS 911.7803 1/4 Bit Torx, Bohrung, 75mm, TB7
  • Torx mit Stirnlochbohrung
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21040402
HerstellerNr:
911.7803
Werksnummer:
911.7803
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,52*
€ 0,70*
5 Tage
50
€ 4,90*
ab € 0,53*
€ 0,71*
Lager 1955
50
€ 4,90*
ab € 0,78*
€ 0,87*
15 Tage
50
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,00*
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.