Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4"+1/2" KFZ-Bit-Stecknuss-Satz, 38-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-911.4500
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.4500
EAN/GTIN:
     4042146227084
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
  • Sortiment aller gängigen Einsätze für Zylinderkopfschrauben
  • fachgerechte und schnelle Motorreparatur
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: Zylinderkopfschrauben, Luftmengenmesser, Ölablassschrauben, Getriebeölschraube, Airbag, Bremssattel etc.
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2" - 1/4 "
Breite B:
283.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/2 Schubfläche
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
universal
Gewicht [g]:
6500 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
911.4500
Knarre:
nein
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Teile im Satz:
38 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
13
€ 4,90*
ab € 144,21*
€ 175,85*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 166,50*
€ 202,16*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,63*
€ 202,49*
Frei Haus
ab € 170,42*
€ 211,40*
8 Tage
13
€ 5,99*
ab € 202,43*
€ 243,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,85*
€ 209,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,72*
€ 206,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,87*
€ 195,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,21*
€ 171,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
1112
ab € 20,10*
Sonstiges
KS Tools
911.1938
ab € 5,85*
Sonstiges
KS Tools
911.1980
ab € 5,98*
Sonstiges
KS Tools
911.1993
ab € 6,94*
Sonstiges
KS Tools
911.1994
ab € 6,96*
Sonstiges
KS Tools
911.1925
ab € 5,34*
Sonstiges
KS Tools
911.1685
ab € 5,33*
Sonstiges
KS Tools
911.1960
ab € 5,86*
Sonstiges
KS Tools
911.1327-240
ab € 4,95*
Sonstiges
KS Tools
911.1314
ab € 3,83*
Sonstiges
KS Tools
911.1317
ab € 4,13*
Sonstiges
KS Tools
911.1319
ab € 4,49*
Sonstiges
KS Tools
911.1322
ab € 7,95*
Sonstiges
KS Tools
911.1324
ab € 8,00*
Sonstiges
KS Tools
911.1961
ab € 6,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.