Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/16" RIBE® Bit-Satz, 14-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-911.4306
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.4306
EAN/GTIN:
     4042146053423
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Keilzahn-Bit-Satz
  • ideale Satzzusammenstellung für RIBE®-Schrauben
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 Form C 8
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • präzise Anordnung der gängigsten 5/16" RIBE®-Bits
  • phosphatiert
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
5/16 "
Form:
Form C 8
Gewicht [g]:
820 g
Herstellernummer:
911.4306
HRC:
58 - 62
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
phosphatiert
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 8
Profil1:
RIBE®
Teile im Satz:
14 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: bit-satz ks-tools, bit satz, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
19
€ 19,90*
ab € 18,11*
€ 24,84*
6 Tage
20
€ 4,95*
ab € 20,90*
€ 28,50*
6 Tage
20
€ 5,99*
ab € 20,94*
€ 28,93*
€ 4,00*
ab € 21,17*
€ 28,93*
5 Tage
19
Frei Haus
ab € 29,72*
€ 39,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.5178
ab € 5,38*
Sonstiges
KS Tools
911.5174
ab € 3,67*
Sonstiges
KS Tools
911.5175
ab € 3,68*
Sonstiges
KS Tools
911.5176
ab € 3,71*
Sonstiges
KS Tools
911.5177
ab € 3,72*
Sonstiges
KS Tools
911.5171
ab € 3,69*
Sonstiges
KS Tools
911.5172
ab € 3,69*
Sonstiges
KS Tools
911.5173
ab € 3,67*
Sonstiges
KS Tools
911.5169
ab € 2,92*
Sonstiges
KS Tools
911.5170
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
911.5165
ab € 3,04*
Sonstiges
KS Tools
911.5166
ab € 3,04*
Sonstiges
KS Tools
911.5167
ab € 3,03*
Sonstiges
KS Tools
911.5168
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.