Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit-Stecknuss-Satz für Fünfstern-Schrauben, 7-tlg mit Stirnlochbohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-911.1470
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1470
EAN/GTIN:
     4042146070123
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
  • Fünfstern mit Stirnlochbohrung
  • für die Montage und Demontage von Sicherungsschrauben an Temperaturfühlern und Luftmassemessern
  • auch für moderne Diesel-Einspritzsysteme (Pumpe-Düseeinheit, Pumpe- Leitung-Düse, Common Rail), z.B. Bosch-Einspritzsysteme
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene

Anwendungsgebiete: Steuergeräte, Lichtmaschine, Luftmengenmesser, Außenspiegel, Steckpumpen bei Pumpe-Leitung-Düsen-System (auch bei Mercedes Atego und Actros), Türschlossbefestigungsschrauben bei Volkswagen, Audi, Ford, Mercedes, Rover, Seat, Škoda, Volvo etc.
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Gewicht [g]:
160 g
Herstellernummer:
911.1470
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
5-Sternprofil mit Stirnlochbohrung
Teile im Satz:
7 -tlg.
Verpackung:
Clipleiste aus Metall
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
146
€ 19,90*
ab € 24,55*
€ 33,18*
7 Tage
149
€ 4,95*
ab € 28,36*
€ 37,41*
€ 4,00*
ab € 28,86*
€ 38,02*
8 Tage
147
€ 5,99*
ab € 34,17*
€ 45,20*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,43*
€ 46,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1471
ab € 3,59*
Sonstiges
KS Tools
911.1472
ab € 3,60*
Sonstiges
KS Tools
911.1473
ab € 3,58*
Sonstiges
KS Tools
911.1474
ab € 3,58*
Sonstiges
KS Tools
911.1475
ab € 3,59*
Sonstiges
KS Tools
911.1476
ab € 3,58*
Sonstiges
KS Tools
911.1477
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.