Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUEplus Stecknuss-Schraubendreher lang, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-911.1178
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1178
EAN/GTIN:
     4042146138083
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • mit 2-Komponentengriff
  • 6-kant
  • flexibel
  • ideal für tiefliegende Schraub-Schlauchschellen
  • begrenztes Drehmoment
  • doppelte Spiralfeder
  • kunststoffummantelt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Durchmesser D:
11.7 mm
Funktions-Attribut 1:
flexibler Schraubendreher
Gewicht [g]:
280 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
911.1178
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
614.0 mm
Teillänge L2 in mm:
500.0 mm
Teillänge L3 in mm:
114.0 mm
Teillänge L4 in mm:
11.3 mm
Material1:
kunststoffummantelt
Schlüsselweite in mm:
8 mm
Profil1:
6-Kant
Variantenartikel:
911.1175
... > Handwerkzeuge > Schraubendreher > ERGOTORQUEplus® Schraubendreher
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Lenkung und Achse > Mechanische Achswerkzeuge - Lenkung
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Motorkühlsystem > Schlauchschellen-Werkzeuge
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Motorkühlsystem > Schlauchschellen-Werkzeuge
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Turbolader > Schlauchschellen-Werkzeuge
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Turbolader > Schlauchschellen-Werkzeuge
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Kraftstoffanlage > Schlauchschellen-Werkzeuge
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Kraftstoffanlage > Schlauchschellen-Werkzeuge
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Schlauchschellenzangen > Schraub-Schlauchschellen
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Schlauchschellenzangen > Schraub-Schlauchschellen
... > Handwerkzeuge > Schraubenschlüssel > Steckschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
214
€ 19,90*
ab € 14,66*
€ 20,71*
7 Tage
214
€ 4,95*
ab € 17,02*
€ 23,48*
€ 4,00*
ab € 17,72*
€ 25,24*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,47*
€ 26,64*
8 Tage
214
€ 5,99*
ab € 20,46*
€ 28,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.