Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4"+1/2" Werkzeug-Satz, 127-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-911.0727
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0727
EAN/GTIN:
     4042146273579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • im edlen Aluminiumkoffer
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
3
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4" - 1/2"
Batterietyp:
AAA
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht Batterie:
0.011 kg
Gewicht [g]:
12400 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 01 (bis 15g)
Herstellernummer:
911.0727
Knarre:
ja
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Teile im Satz:
127 -tlg.
Verpackung:
Aluminiumkoffer
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul kstools, modul werkzeuge, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratschenkasten, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,43*
€ 276,08*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 268,39*
€ 305,41*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,68*
€ 305,62*
69 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,80*
€ 316,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 283,43*
€ 321,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,08*
€ 328,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,70*
€ 322,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,19*
€ 304,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,40*
€ 297,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,43*
€ 289,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
917.1250
ab € 6,42*
Sonstiges
KS Tools
917.1210
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1213
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
917.1214
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
917.1216
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
917.1217
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
917.1218
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
917.1219
ab € 2,40*
Sonstiges
KS Tools
917.1220
ab € 2,40*
Sonstiges
KS Tools
917.1222
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
917.1224
ab € 3,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1205
ab € 3,59*
Sonstiges
KS Tools
911.1206
ab € 3,57*
Sonstiges
KS Tools
911.1230
ab € 4,81*
Sonstiges
KS Tools
911.1232
ab € 5,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.