Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Klappmesser, 1 Sichel- und eine gerade Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-907.2186
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2186
EAN/GTIN:
     4042146067932
Suchbegriffe:
Klappmesser
klappmesser ks tools
klappmesser
  • Klingen einklappbar
  • mit gerader Klinge
  • mit Sichelklinge und nach unten gebogener Spitze, die für starken Schnitt sorgt
  • robust, praktisch und sehr scharf
  • Griffschale aus Holz
  • rostfrei
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klinge einklappbar
Breite B:
37 mm
Gewicht [g]:
90 g
Handgriff:
Holzgriff
Herstellernummer:
907.2186
Gesamtlänge L in mm:
185 mm
Material1:
Edelstahl
Material2:
rostfrei
Schneidenlänge S mm:
70,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerwerkzeug, Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug, VDE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
134
1
€ 19,90*
ab € 6,79*
€ 10,04*
11 Tage
134
1
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 11,50*
1
€ 4,00*
ab € 8,27*
€ 12,33*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,61*
€ 13,20*
8 Tage
134
1
€ 5,99*
ab € 9,50*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.