Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-907.2110 Herst.-Nr.: 907.2110 EAN/GTIN: 4042146042434 |
| |
|
| | |
| - mit Schnellspannvorrichtung
- besonders leicht
- mit Handschutz und Daumenstütze
- inklusive Magazin für Sägeblätter
- mit Stichsägenfunktion
- Sägeblatteinstellung 45°oder 90°
- mit ergonomischem Griff
- inklusive Bi-Metallsägeblatt
Weitere Informationen: | | Ausführung Bogen/Bügel: | sonstige | Blattlänge L: | 300.0 mm | Blattverstellung: | 45 oder 90 ° (Winkel) | Einsetzbar für: | Metall | Ersatzsägeblatt: | 129.6620-24 | Funktions-Attribut 1: | mit Schnellspannvorrichtung | Gewicht [g]: | 750 g | Handgriff: | mit Handschutz | Handgrifflänge H: | 135.0 mm | Herstellernummer: | 907.2110 | Zubehör: | mit Sägeblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, bügelsäge ks tools, bügelsäge, metallsägebogen 300 mm, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 18,97* | € 26,33* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,03* | € 30,09* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,15* | € 30,58* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,21* | € 31,62* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,02* | € 40,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|