Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-903.5905 Herst.-Nr.: 903.5905 EAN/GTIN: 4042146042106 |
| |
|
| | |
| - Flammentemperatur ca. 1700°C
- Arbeitstemperatur ca. 650°C
- Weichlöten bis max. Ø 22 mm
- Lieferung erfolgt ohne Gaskartusche
- Verwendung nur mit Standard-Hochleistungsbrenner
- Grundkörper aus Metall
Weitere Informationen: | | Arbeitstemperatur: | ca.650°C | Flammentemperatur: | 1700°C | Funktions-Attribut 1: | mit Piezo-Zündung | Gewicht [g]: | 725 g | Höhe H: | 165.0 mm | Herstellernummer: | 903.5905 | Gesamtlänge L in mm: | 270.0 mm | Material1: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 26,95* | € 35,58* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,99* | € 40,13* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,66* | € 40,70* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,11* | € 41,27* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,43* | € 48,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|