Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückholbohrer, Ø 45mm, Spirale 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     1551-900.2203
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.2203
EAN/GTIN:
     4042146040027
Suchbegriffe:
Rückholbohrer
Rückholbohrkopf
  • nicht zum Bohren geeignet
  • zum Zurückholen von im Rohr verbliebenen Spiralen
  • mit ausgestelltem Fangarm um Spirale zu fassen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
50,0 - 100,0 mm
Durchmesser in mm:
45,0 mm
Form:
gerade
für Spirale:
22,0 mm
Gewicht [g]:
110 g
Herstellernummer:
900.2203
Länge mm:
90 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
900.2162
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
41
€ 19,90*
ab € 24,89*
€ 33,55*
12 Tage
41
€ 4,95*
ab € 28,72*
€ 38,56*
€ 4,00*
ab € 29,31*
€ 39,42*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,09*
€ 43,08*
7 Tage
41
€ 5,99*
ab € 34,57*
€ 47,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.