Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückholbohrer, Ø 35mm, Spirale 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     1551-900.2162
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.2162
EAN/GTIN:
     4042146039830
Suchbegriffe:
Rückholbohrer
Rückholbohrkopf
  • nicht zum Bohren geeignet
  • zum Zurückholen von im Rohr verbliebenen Spiralen
  • mit ausgestelltem Fangarm um Spirale zu fassen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
25,0 - 75,0 mm
Durchmesser in mm:
35,0 mm
Form:
gerade
für Spirale:
16,0 mm
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
900.2162
Länge mm:
50 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
900.2162
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
6
€ 19,90*
ab € 18,89*
€ 25,40*
12 Tage
6
€ 4,95*
ab € 21,81*
€ 29,32*
€ 4,00*
ab € 22,23*
€ 30,38*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,20*
€ 32,62*
9 Tage
6
€ 5,99*
ab € 26,27*
€ 35,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.