Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Servicewagen mit 2 Schubladen und Verkleidung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     1551-800.0031
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     800.0031
EAN/GTIN:
     4042146215395
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen ks tools
werkstattwagen
  • extra stabile Kunststoffausführung
  • ohne Schrauben - leicht zusammensteckbar
  • zwei kugelgelagerte Schubladenführungen
  • mit zwei Handgriffen
  • mit 2 Lenkrollen á 100 mm
  • mit 2 feststehenden Rollen á 100 mm
  • hohe Standsicherheit
  • leichtes Eigengewicht
  • Säulen aus eloxiertem Aluminium
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen gesamt:
2
Anzahl Blockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Auszugsart:
Vollauszug
Breite B:
860 mm
Belastbarkeit je Schublade:
35 kg
Art der Bereifung:
Kunststoff
Farbe:
schwarz-silber
Gesamttragkraft kg:
200 kg
Gewicht [g]:
15000 g
Höhe H:
1010.0 mm
Herstellernummer:
800.0031
Material1:
Kunststoff
Raddurchmesser in mm:
100 mm
Radfeststeller:
ja
rollbar:
ja
Schubladen-Attribute2:
Schubladenführung kugelgelagert
Schubladen-Attribute3:
Schublade 100% ausziehbar
Schubladeninnenmaß:
520 x 430 x 85 mm
Tiefe T in mm:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, KFZ, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1
Frei Haus
ab € 355,26*
€ 411,20*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,43*
€ 453,36*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 411,76*
€ 472,20*
Frei Haus
ab € 415,96*
€ 484,46*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,98*
€ 484,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,20*
€ 489,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,12*
€ 484,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,29*
€ 456,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,68*
€ 447,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,26*
€ 422,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.