Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Servicewagen mit 2 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Variante Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Variante Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     1551-800.0030
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     800.0030
EAN/GTIN:
     4042146215401
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
ks tools montagewagen
montagehilfswagen
  • extra stabile Kunststoffausführung
  • ohne Schrauben - leicht zusammensteckbar
  • zwei kugelgelagerte Schubladenführungen
  • mit zwei Handgriffen
  • mit 2 Lenkrollen á 100 mm
  • mit 2 feststehenden Rollen á 100 mm
  • hohe Standsicherheit
  • leichtes Eigengewicht
  • Säulen aus eloxiertem Aluminium
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen gesamt:
2
Anzahl Blockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Auszugsart:
Vollauszug
Breite B:
860 mm
Belastbarkeit je Schublade:
35 kg
Art der Bereifung:
Kunststoff
Farbe:
schwarz-silber
Gesamttragkraft kg:
200 kg
Gewicht [g]:
14200 g
Höhe H:
1010.0 mm
Herstellernummer:
800.0030
Material1:
Kunststoff
Raddurchmesser in mm:
100 mm
Radfeststeller:
ja
rollbar:
ja
Schubladen-Attribute2:
Schubladenführung kugelgelagert
Schubladen-Attribute3:
Schublade 100% ausziehbar
Schubladeninnenmaß:
520 x 430 x 85 mm
Tiefe T in mm:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, KFZ, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
11
Frei Haus
ab € 274,59*
€ 316,70*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,22*
€ 349,28*
12 Tage
11
Frei Haus
ab € 317,48*
€ 363,70*
Frei Haus
ab € 321,77*
€ 369,43*
Frei Haus
ab € 347,46*
€ 397,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,70*
€ 376,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,04*
€ 372,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,76*
€ 356,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,87*
€ 348,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,59*
€ 326,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.