Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konushülse, 74/70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-700.1829
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1829
EAN/GTIN:
     4042146430231
Suchbegriffe:
Abzieher
Abziehvorrichtung
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
  • ermöglicht das Vorspannen von geschlitzen Silentlagern an NFZ
  • von Original-Größe auf Aufnahmebohrungsmaß mittels konischer Hülse
  • praktische Universal-Lösung als Hilfe zur Selbsthilfe
  • für Einsatz mit hydraulischen- bzw. mechanischen Presswerkzeugen
  • Einpressen durch Hülse direkt in die Aufnahme am Fahrzeug möglich
  • Auswahl der gängigsten Durchmesser-Bereiche
  • polierte Innenwand für optimale Gleiteigenschaften
  • robuste Ausführung
  • geringe Baumaße

Anwendung: Blattfeder, Stabilisator, Führerhausaufhängung etc.
Achtung: Dieses Werkzeug muss mit Komponenten aus bereits vorhandenen Sätzen (z.B. Zug- und Druckhülsen Satz) kombiniert werden.
Empfohlene Montagepaste: z.B. MOLYKOTE G-Rapid Plus
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
z.B. Lager mit Zapfen, Mercedes Actros Classic
Gewicht [g]:
1600 g
Größe:
74 → 70
Herstellernummer:
700.1829
Länge mm:
85 mm
Variantenartikel:
700.1821
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
11
€ 4,90*
ab € 92,59*
€ 114,71*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 105,92*
€ 131,46*
8 Tage
11
€ 5,99*
ab € 107,42*
€ 133,58*
Frei Haus
ab € 108,22*
€ 133,58*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,11*
€ 136,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.