Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konushülse, 74/70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1829
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1829
EAN/GTIN:
     4042146430231
Suchbegriffe:
Abzieher
Abziehvorrichtung
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
  • ermöglicht das Vorspannen von geschlitzen Silentlagern an NFZ
  • von Original-Größe auf Aufnahmebohrungsmaß mittels konischer Hülse
  • praktische Universal-Lösung als Hilfe zur Selbsthilfe
  • für Einsatz mit hydraulischen- bzw. mechanischen Presswerkzeugen
  • Einpressen durch Hülse direkt in die Aufnahme am Fahrzeug möglich
  • Auswahl der gängigsten Durchmesser-Bereiche
  • polierte Innenwand für optimale Gleiteigenschaften
  • robuste Ausführung
  • geringe Baumaße

Anwendung: Blattfeder, Stabilisator, Führerhausaufhängung etc.
Achtung: Dieses Werkzeug muss mit Komponenten aus bereits vorhandenen Sätzen (z.B. Zug- und Druckhülsen Satz) kombiniert werden.
Empfohlene Montagepaste: z.B. MOLYKOTE G-Rapid Plus
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
z.B. Lager mit Zapfen, Mercedes Actros Classic
Gewicht [g]:
1600 g
Größe:
74 → 70
Herstellernummer:
700.1829
Länge mm:
85 mm
Variantenartikel:
700.1821
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.