Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Lager- und Buchsentreiber-Satz, 51-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-700.1350
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1350
EAN/GTIN:
     4042146233023
Suchbegriffe:
Abzieher
Abziehvorrichtung
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
  • universal einsetzbares Sortiment
  • Betätigung wahlweise manuell mit Hammer oder Werkstattpresse
  • Arbeitsbereich von 18,0 - 65,0mm
  • Aufnahmeadapter für zwei Druckplatten geeignet
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
18 - 65 mm
Funktions-Attribut 1:
universal
Gewicht [g]:
8000 g
Herstellernummer:
700.1350
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
51 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
224
Frei Haus
ab € 262,43*
€ 305,17*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,98*
€ 336,24*
Frei Haus
ab € 302,23*
€ 349,25*
12 Tage
224
Frei Haus
ab € 304,68*
€ 350,08*
8 Tage
224
Frei Haus
ab € 305,89*
€ 355,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,17*
€ 363,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,40*
€ 352,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,02*
€ 334,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,04*
€ 328,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,43*
€ 312,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
700.1348
ab € 12,59*
Sonstiges
KS Tools
700.1349
ab € 13,48*
Sonstiges
KS Tools
700.1351
ab € 2,71*
Sonstiges
KS Tools
700.1352
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
700.1353
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
700.1354
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
700.1355
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
700.1356
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
700.1357
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
700.1358
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
700.1359
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
700.1360
ab € 2,71*
Sonstiges
KS Tools
700.1361
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
700.1362
ab € 2,71*
Sonstiges
KS Tools
700.1363
ab € 2,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.