Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Lager- und Buchsentreiber-Satz, 51-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1350
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1350
EAN/GTIN:
     4042146233023
Suchbegriffe:
Abzieher
Abziehvorrichtung
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
  • universal einsetzbares Sortiment
  • Betätigung wahlweise manuell mit Hammer oder Werkstattpresse
  • Arbeitsbereich von 18,0 - 65,0mm
  • Aufnahmeadapter für zwei Druckplatten geeignet
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
18 - 65 mm
Funktions-Attribut 1:
universal
Gewicht [g]:
8000 g
Herstellernummer:
700.1350
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
51 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,43*
€ 364,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,81*
€ 359,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,94*
€ 337,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,66*
€ 331,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,93*
€ 312,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
700.1348
ab € 12,54*
Sonstiges
KS Tools
700.1349
ab € 13,43*
Sonstiges
KS Tools
700.1351
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
700.1352
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
700.1353
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
700.1354
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
700.1355
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
700.1356
ab € 2,71*
Sonstiges
KS Tools
700.1357
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
700.1358
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
700.1359
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
700.1360
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
700.1361
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
700.1362
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
700.1363
ab € 2,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.