Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehbolzen-Ausdreher, Ø 5-15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-670.0231
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     670.0231
EAN/GTIN:
     4042146306499
Suchbegriffe:
Bolzenausdreher
Stehbolzenausdreher
ks tools bolzenausdreher
bolzenausdreher
  • zum Aus- und Eindrehen von Stehbolzen
  • Rechts- / Links-Spannfunktion
  • auch für überlange Stehbolzen geeignet
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant:
19 mm
Durchmesser in mm:
5 - 15 mm
Drehmoment max Nm:
120 Nm
Gewicht [g]:
360 g
Herstellernummer:
670.0231
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft Nm:
120
max. Druckkraft t:
-
Variantenartikel:
670.0231
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
3
€ 19,90*
ab € 26,47*
€ 34,95*
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 30,41*
€ 39,75*
7 Tage
3
€ 5,99*
ab € 30,72*
€ 40,20*
€ 4,00*
ab € 30,92*
€ 40,20*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 41,31*
€ 52,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.