Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenstütze für Innen-Auszieher, 35-75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-660.0601
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     660.0601
EAN/GTIN:
     4042146302279
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
12 mm
Belastung max t:
- t
Drehmoment max Nm:
30 Nm
Gewicht [g]:
700 g
Herstellernummer:
660.0601
Innenauszieher:
M10
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft Nm:
30
max. Druckkraft t:
-
Spindelgröße mm:
M16x1,5 x 136
Spannweite bis [mm]:
75 mm
Spannweite von [mm]:
35 mm
Spannweite A in mm:
35-75 mm
Variantenartikel:
660.0601
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 27,59*
€ 36,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,08*
€ 41,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,28*
€ 42,45*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,00*
€ 51,88*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,04*
€ 55,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.