Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieherhaken-Satz für Kugellager-Abzieher, 4-tlg ISO 6009


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-655.0015
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     655.0015
EAN/GTIN:
     4042146302545
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
  • zur Verwendung mit separat erhältlicher Aufnahme und Spindel
  • für Kugellager in Wellen oder Gehäusen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
300 g
Herstellernummer:
655.0015
passend für ISO-Lager:
6009, 6010, 6206, 6303, 6304
Gesamtlänge L in mm:
150 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
4 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Abzugshaken, Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abziehersatz kstools, abzughaken, Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1
€ 19,90*
ab € 41,05*
€ 53,63*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 47,45*
€ 61,85*
9 Tage
1
€ 5,99*
ab € 48,02*
€ 62,88*
€ 4,00*
ab € 48,18*
€ 62,88*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,23*
€ 68,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.