Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-640.0150 Herst.-Nr.: 640.0150 EAN/GTIN: 4042146301968 |
| |
|
| | |
| - einfach wirkend mit Federrückzug
- maximale Druckkraft bei geringem Kraftaufwand
- Spezial-Werkzeugstahl
- Aufnahmebohrung 10t = Stichmaß 36,6mm x Ø 7,1
- Aufnahmebohrung 20t = Stichmaß 49,3mm x Ø10,0
Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | 3/8" - 18 NPT | Drehmoment max Nm: | - Nm | Gewicht [g]: | 2800 g | Höhe H: | 51 mm | Herstellernummer: | 640.0150 | Hub mm: | 11 mm | Gesamtlänge L in mm: | 170 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | max. Druckkraft KN: | 200,0 | max. Druckkraft t: | 20 | Mindestölvolumen cm³/l: | 32/0,032 | Variantenartikel: | 640.0140 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | Frei Haus | ab € 512,15* | € 556,56* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 564,53* | € 610,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 588,45* | € 636,69* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 591,35* | € 638,20* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 592,68* | € 648,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|