Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-550.1682 Herst.-Nr.: 550.1682 EAN/GTIN: 4042146579701 |
| |
|
| | |
| - zum beschädigungsfreien Ein- und Ausdrehen von Batteriestopfen
- spezielles Schlitz-Profil für Batteriestopfen
- universaler Einsatz auch bei geringer Bauhöhe
- mit T-Griff
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 62 g | Handgriff: | T-Griff | Grösse in mm: | 14,5 x 1,7 mm | Herstellernummer: | 550.1682 | Länge mm: | 95 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 3,25* | € 4,83* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,74* | € 5,56* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,77* | € 5,66* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,90* | € 7,04* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 5,28* | € 7,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|